Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 487 120mm 132mm 3m NORRES


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501403944
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40179200030030
EAN/GTIN:
     4049645318343
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP HiTex 487
Hauptmerkmal:
120 mm 132 mm
Ausführung:
3 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,81*
€ 361,35*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,10*
€ 368,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 9,80*
ab € 324,34*
€ 369,57*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 368,63*
€ 438,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 366,10*
€ 435,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 356,96*
€ 424,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 345,65*
€ 411,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 321,10*
€ 382,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 107,03334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.