Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 487 Ø120mm L:3m Hochtemperaturschlauch + hitzebeständiger Schlauch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103299
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0120-0000-0300
EAN/GTIN:
     4049645318343
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP HiTex 487

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Motorprüfstand, Abgasmessung, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, sehr gut hitzebeständig, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP HiTex 487
Temperaturbereich:
-60°C bis +500°C
Biegeradius:
59 mm
ID:
120 mm
AD:
132 mm
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
1.54
Unterdruck m/WS:
0.09
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, cp-schlauch dn120, cp-schlauch, hochtemperaturschlauch norres, CP, HiTex, 487, CP HiTex 487 Ø120mm L:3m Hochtemperaturschlauch+hitzebeständiger Schlauch.CP HiTex 487 Ø120mm L:3m, Warmluftschlauch, 487-0120-0000, 487-0120-0000-0300, CP HiTex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,81*
€ 361,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,10*
€ 368,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 9,80*
ab € 324,34*
€ 369,57*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 361,35*
€ 430,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 358,54*
€ 426,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 349,85*
€ 416,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 338,77*
€ 403,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 314,81*
€ 374,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 104,93667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.