Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 487


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 120mm; L:3m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     2462-4049645318343
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0120-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645318343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Temp. max. Celsius:
500
Ø-Innen:
120 mm
Biegeradius:
59 mm
Gewicht:
1,540 kg/m
Temp. min. Celsius:
-60
Medium:
Gas
Ø-Außen:
132 mm
Unterdruck:
0,090 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,95*
€ 363,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,68*
€ 370,65*
Lager 2462
nicht lagernd
€ 9,80*
ab € 324,02*
€ 371,60*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 371,60*
€ 442,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 368,39*
€ 438,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 360,32*
€ 428,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 348,56*
€ 414,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 324,02*
€ 385,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 108,00667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.