Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 480 160mm 172mm 6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 160mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 160mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 160mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501403851
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40179200080070
EAN/GTIN:
     4049645303639
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP HiTex 480
Hauptmerkmal:
160 mm 172 mm
Ausführung:
6 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 83,43*
€ 94,51*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 102,32*
€ 115,08*
Lager 8760
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 105,21334*
€ 118,08334*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 104,83*
€ 118,68*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 109,205*
€ 121,975*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 118,08334*
€ 140,51917
pro Meter
ab 15 Meter
€ 116,03334*
€ 138,07967
pro Meter
ab 30 Meter
€ 112,67334*
€ 134,08127
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 105,21334*
€ 125,20387
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 708,50004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.