Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 480 ID 160mm AD 172,00mm 6mm L.3m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400469
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48001600000-3
EAN/GTIN:
     4049645303608
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Hochtemperaturabsaugung: Öfen, Gießereien, Hochöfen, Schmelzen, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerke, Aluminiumhütten, Dunkelstrahler, Deckenheizungen: HeißluftführungEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 3:1, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, RoHS konform, sehr gut bei Funkenflug und SchweißspritzernKonstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. Wandung: mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes GlasgewebeTemperaturbereich: -60 °C bis 400 °C, kurzzeitig bis 450 °C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 40,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
160 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
172,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,045 bar
Gewicht:
1,07 kg/m
Länge:
3 m
Temperaturbereich:
-60 bis +400 (kurz. bis +450) °C
Marke:
NORRES
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 83,45*
€ 96,81*
Lager 1498
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 101,94*
€ 116,78*
4 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 105,17334*
€ 118,94334*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 105,30*
€ 120,28*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 108,705*
€ 122,755*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 116,78*
€ 138,97
pro Meter
ab 6 Meter
€ 115,26*
€ 137,16
pro Meter
ab 15 Meter
€ 110,36*
€ 131,33
pro Meter
ab 30 Meter
€ 106,00*
€ 126,14
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 101,94*
€ 121,31
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 350,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.