Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 480 ID 160mm AD 172,00mm 6mm L.3m Rl.NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501400469
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48001600000-3
EAN/GTIN:
     4049645303608
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Hochtemperaturabsaugung: Öfen, Gießereien, Hochöfen, Schmelzen, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerke, Aluminiumhütten, Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 3:1, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, RoHS konform, sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. Wandung: mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe Temperaturbereich: -60 °C bis 400 °C, kurzzeitig bis 450 °C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 40,00mm · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
160 mm
Außen-Ø:
172,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,045 bar
Gewicht:
1,07 kg/m
Länge:
3 m
Temperaturbereich:
-60 bis +400 (kurz. bis +450) °C
Marke:
NORRES
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 83,43*
€ 94,51*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 102,32*
€ 115,08*
4 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 105,21334*
€ 118,08334*
Lager 4BULW
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 104,83*
€ 118,68*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 109,205*
€ 121,975*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 118,68*
€ 141,23
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 118,08*
€ 140,52
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 116,03*
€ 138,08
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 112,67*
€ 134,08
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 104,83*
€ 124,75
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 104,83* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 356,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.