Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 480 115mm 127mm 6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 115mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 115mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 115mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501403845
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40179200080110
EAN/GTIN:
     4049645302564
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP HiTex 480
Hauptmerkmal:
115 mm 127 mm
Ausführung:
6 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 62,03667*
€ 75,79667*
Lager 8760
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 77,12167*
€ 85,96167*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 79,53334*
€ 88,78334*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 90,02*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 77,38*
€ 92,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 85,96167*
€ 102,29439
pro Meter
ab 10 Meter
€ 84,85167*
€ 100,97349
pro Meter
ab 500 Meter
€ 77,12167*
€ 91,77479
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 515,77002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.