Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 115mm; L:6m; CP HiTex 480


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 115mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 115mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 115mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     2462-4049645302564
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0115-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645302564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
127 mm
Ø-Innen:
115 mm
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
4.5" / 114-115mm
Temp. max. Celsius:
450
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,098 bar
Biegeradius:
57 mm
Gewicht:
1,140 kg/m
Temp. min. Celsius:
-60
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 62,05667*
€ 72,61667*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 74,87*
€ 87,28*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 76,88167*
€ 88,30167*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 76,80*
€ 89,92*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 79,76334*
€ 90,86334*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 90,86334*
€ 108,12737
pro Meter
ab 15 Meter
€ 85,60334*
€ 101,86797
pro Meter
ab 30 Meter
€ 82,62334*
€ 98,32177
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 79,76334*
€ 94,91837
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 545,18004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.