Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 480 114-115mm 127,00mm 3m NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501403844
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48001150000-3
EAN/GTIN:
     4049645302540
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern · Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 3:1 · sehr gut hitzebeständig · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 400°C · kurzzeitig bis 450°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 57,00mm · Gewicht: 1,14kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
114-115 mm
Außen-Ø:
127,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,098 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 450 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
450 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 62,33667*
€ 76,22667*
5 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 76,99167*
€ 86,04167*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 79,85334*
€ 88,83334*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 74,89*
€ 90,64*
Lager 4BULW
4
3
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 76,99*
€ 93,60*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 93,60*
€ 111,38
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 86,04*
€ 102,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 84,87*
€ 101,00
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 76,99*
€ 91,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 76,99* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 280,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.