Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4501403747 Herst.-Nr.: 40179200160055 EAN/GTIN: 4049645296276 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CP PTFE-INOX 475 EC | Hauptmerkmal: | 110 mm 122 mm | Ausführung: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, hochtemperaturschlauch norres, gewebeschlauch, abluftschlauch dn 110 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 478,24* | € 539,43* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,02* | € 543,93* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,80* | ab € 491,78* | € 556,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 159,41334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|