Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Klemmprofilschlauch (bis +270°C), elektrisch leitfähig; Ø 110mm; L:3m; CP PTFE-INOX 475 EC
Artikel-Nr.:
     2462-4049645296276
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0110-1003-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645296276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • antiadhäsiv
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <10⁶ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 250°C
  • kurzzeitig bis 270°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
30 mm
Temp. min. Celsius:
-150
Länge_m:
3 m
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
270
Überdruck:
0,185 bar
Gewicht:
0,900 kg/m
Unterdruck:
0,075 bar
Ø-Außen:
122 mm
Ø-Innen:
110 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,04*
€ 542,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,22*
€ 546,73*
Lager 2462
nicht lagernd
€ 9,80*
ab € 495,07*
€ 559,74*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 559,74*
€ 666,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 555,65*
€ 661,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 535,08*
€ 636,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 518,82*
€ 617,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 495,07*
€ 589,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 165,02334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.