Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PTFE-INOX 475 EC Ø110mm L:3m Elektrisch leitfähiger Gewebeschlauch (bis


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102958
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     475-0110-1003-0300
EAN/GTIN:
     4049645296276
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP PTFE-INOX 475 EC

Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, hoch chemikalienbeständig (bis +270°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absaugarm, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter BereichEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, sehr gut hitzebeständig, antiadhäsiv, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Oberflächenwiderstand PTFE-Folie <106 ?, gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP PTFE-INOX 475 EC
Temperaturbereich:
-150°C bis +270°C
Betriebsdruck:
0.18
Biegeradius:
30 mm
ID:
110 mm
AD:
122 mm
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Medium:
Gas,Staub
kg/mtr.:
0.9
Unterdruck m/WS:
0.075
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, hochtemperaturschlauch norres, gewebeschlauch, abluftschlauch dn 110, CP, PTFEINOX, 475, EC, CP PTFE-INOX 475 EC Ø110mm L:3m elektr. leitfähiger Gewebeschl.(bis +270°C).CP PTFE-INOX 475 EC Ø110mm L:3m, Warmluftschlauch, 475-0110-1003, 475-0110-1003-0300, CP PTFE-INOX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,24*
€ 539,43*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,02*
€ 543,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 9,80*
ab € 491,78*
€ 556,88*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 543,93*
€ 647,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 540,07*
€ 642,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 520,29*
€ 619,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 505,20*
€ 601,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 483,02*
€ 574,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 161,00667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.