Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HiTex 467 WELDING ID 125mm L.3m Rl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 125mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 125mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Absaugschlauch (bis +280°C), bei Funkenflug/ Schweißspritzern; Ø 125mm; L:3m; CP HiTex 467 WELDING
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501401430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40179400180040
EAN/GTIN:
     4049645283467
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP HiTex 467 WELDING
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 125 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 162,09334*
€ 181,15334*
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 167,66334*
€ 186,11334*
Lager 8760
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 189,54*
€ 210,93*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 191,26*
€ 210,93*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 189,50*
€ 210,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 210,93*
€ 251,0067
pro Meter
ab 6 Meter
€ 207,63*
€ 247,0797
pro Meter
ab 15 Meter
€ 196,80*
€ 234,192
pro Meter
ab 30 Meter
€ 193,10*
€ 229,789
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 189,54*
€ 225,5526
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 632,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.