Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.CP HiTex 467 WELDING ID 125-127mm AD 137,00mm 6mm L.3m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501401430
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46701250000-3
EAN/GTIN:
     4049645283467
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Schweißrauchabsaugung, AbsaugarmeEigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern, gewebeverstärkt, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar, extrem hitzebeständig, schwerentflammbar, RoHS konformKonstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: spezialbeschichtetes HochtemperaturgewebeTemperaturbereich: -70 °C bis 260 °C, kurzzeitig bis 280 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 34,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
125-127 mm
Temperaturbereich:
-70 bis 260 (kurzz. bis +280) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
137,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,32 bar
Überdruck:
0,320 bar
Unterdruck:
0,055 bar
Gewicht:
1,18 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 162,44334*
€ 180,07334*
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 167,69334*
€ 184,46334*
11 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 190,37*
€ 207,49*
Lager 1498
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 190,82*
€ 207,49*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 190,12*
€ 207,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 207,49*
€ 246,91
pro Meter
ab 6 Meter
€ 204,60*
€ 243,47
pro Meter
ab 15 Meter
€ 196,34*
€ 233,64
pro Meter
ab 30 Meter
€ 193,59*
€ 230,37
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 190,82*
€ 227,08
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 622,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.