Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS ID 250mm AD259mm 4,5mm L.5m NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 250mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 250mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 250mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501400783
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     154810140035025
EAN/GTIN:
     4049645054265
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PROTAPE® PUR 301 AS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 250 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
5
pro Meter
€ 4,95*
ab € 102,31*
€ 113,34*
1 Tag
40
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 108,89*
€ 120,08*
1 Tag
40
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 102,71*
€ 120,28*
3 Tage
7
1
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 200,00*
€ 224,35*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 235,88*
€ 263,20*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 263,20*
€ 313,21
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 259,81*
€ 309,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 257,61*
€ 306,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 250,32*
€ 297,88
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 235,88*
€ 280,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Meter (ab € 47,176* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.