Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645054265 Herst.-Nr.: 301-0250-0000-0000000500 EAN/GTIN: 4049645054265 |
| | |
|
| | |
| Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- Absaugarm
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Tierstall: Belüftung
- Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - superleichte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 3:1
- abriebfest
- mikrobenfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- schwerentflammbar nach: UL94-HB
- schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
- Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
- gemäß DIN 26057 Typ 1
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,280 kg/m | Ø-Innen: | 250 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Überdruck DIN 26057: | 0,100 (0,29) bar | Biegeradius: | 136 mm | Ø-Außen: | 259 mm | Medium: | Gas | Staub | Länge_m: | 5 m | Unterdruck (in)es HG DIN26057: | 0.59 (1.92) Inches HG | Temp. max. Celsius: | 90 | Durchmesserbereich: | - / 250mm | Marke: | PROTAPE® | Überdruck (IN) DIN 26057: | 1.45 (4.15) psi | Unterdruck DIN26057: | 0,020 (0,06) bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, abriebfester schlauch dn 250 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 102,31* | € 113,34* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 108,89* | € 120,08* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 102,71* | € 120,28* | | | | Lager 78SRR | | | | 1 | | pro Kartonage | € 70,00* | ab € 200,00* | € 224,35* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 235,88* | € 263,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 78SRR | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 5 Meter (ab € 40,00* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 78SRR | | Versand: Lager 78SRR | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|