Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.NORPLAST® PVC 383 ID 32mm AD 38mm 3mm L.25m Rl.NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, leicht; Ø 32mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 32mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 32mm; L:25m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501400692
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     145850130022013
EAN/GTIN:
     4049645227270
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NORPLAST® PVC 383
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 32 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,85*
€ 70,33*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 83,96*
€ 103,19*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 88,88*
€ 108,18*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 108,18*
€ 128,73
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 105,17*
€ 125,15
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 101,52*
€ 120,81
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 99,91*
€ 118,89
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 88,88*
€ 105,77
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Meter (ab € 3,5552* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.