Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001779897 Herst.-Nr.: 38300320000 EAN/GTIN: 4049645227270 |
| |
|
| | |
| Absaug- u.Förderschl.NORPLAST® PVC 383 ID 32mm AD 38mm 3mm L.25m Rl.NORRES Anwendungen : flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Galvanik Absaugung, Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung, Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage), Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage), Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch, Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung Eigenschaften : leichte Ausführung, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: UL94-V2, RoHS konform Konstruktion : 1. in der Wandung eingebettete Hartkunststoffwendel, Spirale: Hart-PVC, 2. innen glatt, Wandung: Weich PVC Temperaturbereich: - 5 bis +60 ºC Liefervarianten : weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 19mm · Aggregatzustand: Gasförmig Weitere Informationen: | | eClassID: | 37110291 | HerstellerNr: | 38300320000 | Werksnummer: | 4501400692 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Innen-Ø 32 mm | Norm: | NORPLAST® PVC 383 | Produktart: | Absaug- und Förderschlauch | Ausfuehrung: | 3 mm Länge 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckschlauch, Temperierschlauch, Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, druckschlauch 25m, pvc spiralschlauch, norres förderschlauch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 52,85* | € 70,33* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 83,96* | € 103,19* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 88,88* | € 108,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,3584* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|