Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 480 ID 80mm L.6m Rl.NORRES


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 80mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501400464
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40179400240190
EAN/GTIN:
     4049645301703
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP HiTex 480
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 80 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 51,02667*
€ 58,20667*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 304,72002*
€ 342,03*
2 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 339,29004*
€ 378,47004*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 338,51*
€ 378,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 341,63*
€ 381,82*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 378,49*
€ 450,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 378,07*
€ 449,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 370,97*
€ 441,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 360,30*
€ 428,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 338,51*
€ 402,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 56,41834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.