Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP480 NW80


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-1073520
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     1073520
EAN/GTIN:
     4049645301703
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP 480 NW 80mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
80 mm
Außen Ø:
92 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Vakuum:
0,2 bar/20 °C
Biegeradius:
34 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
mit Edelstahldrähten armiertes und spezialbeschichtetes Glasgewebe
DIN:
4102-B1
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +400 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 51,03667*
€ 58,26667*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 304,46004*
€ 342,39*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 340,91004*
€ 378,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 340,18*
€ 378,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 344,41*
€ 382,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 342,39*
€ 407,4441
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 340,52004*
€ 405,21885
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 335,55*
€ 399,3045
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 325,79004*
€ 387,69015
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 304,46004*
€ 362,30745
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 50,74334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.