Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HiTex 480 Ø80mm L:6m hitzebeständiger Schlauch / Hochtemperaturschlauch (bis


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201103086
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0080-0000-0600
EAN/GTIN:
     4049645301703
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP HiTex 480

Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Dunkelstrahler, Deckenheizungen: HeißluftführungEigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 3:1, sehr gut hitzebeständig, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
6m
Serie:
CP HiTex 480
Temperaturbereich:
-60°C bis +450°C
Biegeradius:
34 mm
ID:
80 mm
AD:
92 mm
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Medium:
Gas
kg/mtr.:
1.13
Unterdruck m/WS:
0.2
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, cp-schlauch 6m, schlauch schwer entflammbar, heißluftschlauch dn80, CP, HiTex, 480, CP HiTex 480 Ø80mm L:6m hitzebeständiger schl./ Hochtemperaturschl.(bis +450°C).CP HiTex 480 Ø80mm L:6m, Warmluftschlauch, 480-0080-0000, 480-0080-0000-0600, CP HiTex
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 51,03667*
€ 58,26667*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 304,46004*
€ 342,39*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 340,91004*
€ 378,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 340,18*
€ 378,89*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 344,41*
€ 382,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 382,22*
€ 454,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 381,94*
€ 454,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 374,57*
€ 445,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 363,71*
€ 432,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 344,41*
€ 409,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 57,40167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.