| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4200001414 Herst.-Nr.: 70184626870 EAN/GTIN: 5450248353638 |
| |
|
| | |
| Diamanttrennscheibe Classic Beton D.300mm Bohr.25,4mm 2,8mm 10mm NORTON Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | LU | Norm / Typ: | Classic Beton | Hauptmerkmal: | Ø 300 mm Bohrung 25,4 mm | Ausführung: | Segmentbreite 2,8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,49* | € 108,19* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 84,17* | € 108,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 85,33* | € 109,85* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 89,81* | € 112,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 89,12* | € 112,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|