| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4114615200 Herst.-Nr.: 40279100060010 EAN/GTIN: 4046122383610 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 60x55x25 MM | Gewicht: | 130 g | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | Form B VA | Hauptmerkmal: | M20 x 2,5 mm | Ausführung: | HSS-Co | Artikellangtext: | HSS-Co · DIN EN 22568 · Form B · Typ VA · mit Schälanschnitt · geläppt · nitriert · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für schwer zerspanbare Werkstoffe · z.B. rost- und säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen und Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M36 kurzfristig ab Werkslager lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Form: B · Schneidstoff: HSS-Co · Höhe: 18mm · Außen-Ø: 45mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,12* | € 47,02* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,97* | € 47,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,82* | € 48,02* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,57* | € 48,78* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 40,03* | € 51,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|