| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4114615200 Herst.-Nr.: 104260 EAN/GTIN: 4046122383610 |
| | |
|
| | |
| HSS-Co · DIN EN 22568 · Form B · Typ VA · mit Schälanschnitt · geläppt · nitriert · metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Toleranzfeld 6g · für schwer zerspanbare Werkstoffe · z.B. rost- und säurebeständige Stähle, hitzebeständige Stähle, Sonderlegierungen und Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit · geschlossene, vorgeschlitzte Form · bis M36 kurzfristig ab Werkslager lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Form: B· Schneidstoff: HSS-Co· Höhe: 18mm Weitere Informationen: | | Gewinde-Nenn-Ø: | M20 | Steigung: | 2,5 mm | Außen-Ø: | 45 mm | Supplier Number: | 104260 | Typ: | VA | Toleranzfeld: | 6g | Norm: | DIN EN 22568 | Marke: | BOSS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,19* | € 45,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,17* | € 45,44* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,24* | € 46,86* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,42* | € 47,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,75* | € 47,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|