Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000866350 Herst.-Nr.: 4000866350 EAN/GTIN: 4015448505297 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 76x12x9 MM | Gewicht: | 11 G | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | DIN 844 Typ N | Hauptmerkmal: | Nenn-Ø 5 mm | Ausführung: | HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B | Artikellangtext: | HSS-Co8 · DIN 844 · Typ N · Vierschneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1000 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Schaft-Ø: 6mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: -mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, langlochfräser hss-co8 5mm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 5mm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,39* | € 9,45* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,61* | € 9,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,83* | € 9,69* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,96* | € 9,87* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,57* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|