Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M12 Güte mittel f.DL HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000865344
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     106429200120090
EAN/GTIN:
     4015448566762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 m 12
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
103x25x25 MM
Gewicht:
110 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 373
Hauptmerkmal:
M12 Gütegrad mittel für Durchgangsloch
Ausführung:
HSS
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm, din373 mittel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 14,98*
€ 21,60*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 15,65*
€ 21,73*
5 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 16,55*
€ 22,61*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,26*
€ 23,44*
4 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 17,54*
€ 23,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865343
ab € 13,56*
Ähnlich
PROMAT
4000865337
ab € 15,01*
Ähnlich
PROMAT
4000865345
ab € 7,44*
Ähnlich
PROMAT
4000865338
ab € 7,58*
Ähnlich
PROMAT
4000865346
ab € 6,22*
Ähnlich
PROMAT
4000865339
ab € 6,22*
Ähnlich
PROMAT
4000865340
ab € 6,77*
Ähnlich
PROMAT
4000865341
ab € 7,02*
Ähnlich
PROMAT
4000865342
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.