Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M12 Güte mittel f.DL HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865344
EAN/GTIN:
     4015448566762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 m 12
HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Gütegrad: Gütegrad mittel für Durchgangsloch· Schneidenanzahl: 3· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M12
Kopf-Ø:
20 mm
Zapfen-Ø:
13,5 mm
Schaft-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Senkwinkel:
180 °
Norm:
DIN 373
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm, din373 mittel, Flachsenker, Senkwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 14,81*
€ 21,06*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 15,36*
€ 21,17*
2 Tage
7
1
€ 5,59*
ab € 15,92*
€ 21,64*
5 Tage
16
1
€ 8,90*
ab € 16,57*
€ 22,55*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,26*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865343
ab € 13,34*
Ähnlich
PROMAT
4000865337
ab € 14,82*
Ähnlich
PROMAT
4000865345
ab € 7,31*
Ähnlich
PROMAT
4000865338
ab € 7,46*
Ähnlich
PROMAT
4000865346
ab € 6,16*
Ähnlich
PROMAT
4000865339
ab € 6,12*
Ähnlich
PROMAT
4000865340
ab € 6,71*
Ähnlich
PROMAT
4000865341
ab € 6,92*
Ähnlich
PROMAT
4000865342
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.