Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000845024 Herst.-Nr.: 47621100080170 EAN/GTIN: 9003170003063 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 620x155x160 MM | Gewicht: | 6,62 kg | Ursprungsland: | AT | Norm / Typ: | Premium | Hauptmerkmal: | Ø 152 mm Länge 450 mm | Ausführung: | geeignet für Beton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,57* | € 183,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,69* | € 184,14* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 150,89* | € 184,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,17* | € 184,88* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 162,66* | € 195,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|