Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT 34017778 Diamantbohrkrone Premium D.152mm L.450mm f.Beton 1 1/4 Zoll TYR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TYROLIT 34017778 Diamantbohrkrone Premium D.152mm L.450mm f.Beton 1 1/4 Zoll TYR
TYROLIT 34017778 Diamantbohrkrone Premium D.152mm L.450mm f.Beton 1 1/4 Zoll TYR
TYROLIT 34017778 Diamantbohrkrone Premium D.152mm L.450mm f.Beton 1 1/4 Zoll TYR
Artikel-Nr.:
     1955B-2018735912
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34017778
EAN/GTIN:
     9003170003063
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Hohlbohrer
Diamantbohrkrone Premium D.152mm L.450mm f.Beton 1 1/4 Zoll TYROLIT geeignet für weiche bis mittelharte Betonzuschläge · für Bohrmotoren bis 3 kW · lasergeschweißte Segmente · für Nassschnitt
Weitere Informationen:
eClassID:
21010102
HerstellerNr:
34017778
Werksnummer:
4000845024
Länge netto mm:
620,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
6,620000
Gewicht brutto Kg:
6,620000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 152 mm Länge 450 mm
Norm:
Premium
Produktart:
Diamantbohrkrone
Ausfuehrung:
1 1/4 ?
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 152,57*
€ 183,97*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 153,69*
€ 184,14*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 150,89*
€ 184,14*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 154,17*
€ 184,88*
€ 4,95*
ab € 150,37*
€ 186,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.