Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Form 1 Bohrungs-D.6mm AD 32mm Einspann-L.56mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000834211
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834211
EAN/GTIN:
     4015448757443
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
65x40x35 MM
Gewicht:
0,35 kg
Ursprungsland:
TW
Norm / Typ:
Form 1
Hauptmerkmal:
Bohrungs-Ø 6 mm
Ausführung:
Außen-Ø 32 mm Einspannlänge 56 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 25,66*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 18,99*
€ 25,78*
5 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 20,0805*
€ 26,8605*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,35*
€ 27,10*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 20,61*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834203
ab € 17,67*
Ähnlich
PROMAT
4000834213
ab € 18,23*
Ähnlich
PROMAT
4000834204
ab € 17,59*
Ähnlich
PROMAT
4000834214
ab € 18,29*
Ähnlich
PROMAT
4000834201
ab € 17,66*
Ähnlich
PROMAT
4000834202
ab € 17,70*
Ähnlich
PROMAT
4000834212
ab € 18,28*
Ähnlich
PROMAT
4000834205
ab € 17,61*
Ähnlich
PROMAT
4000834206
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.