Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Form 1 Bohrungs-D.12mm AD 25mm Einspann-L.46mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000834204
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834204
EAN/GTIN:
     4015448757399
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse

Reduzierbuchse Form 1 Bohrungs-D.12mm AD 25mm Einspann-L.46mm PROMAT

gehärtet und geschliffen · für Bohrstangenhalter Form E 2 Weitere technische Eigenschaften: · d: 25mm · L: 46mm · d1: 12mm
Weitere Informationen:
Form:
1
Einspannlänge:
46 mm
Marke:
PROMAT
Bohrungs-Ø:
12 mm
passend zu:
Bohrstangenhalter
Außen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierbuchsen für VDI-Bohrstangenhalter, Werkzeugaufnahme
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834203
ab € 17,60*
Ähnlich
PROMAT
4000834213
ab € 18,21*
Ähnlich
PROMAT
4000834214
ab € 18,29*
Ähnlich
PROMAT
4000834201
ab € 17,66*
Ähnlich
PROMAT
4000834211
ab € 18,17*
Ähnlich
PROMAT
4000834202
ab € 17,62*
Ähnlich
PROMAT
4000834212
ab € 18,22*
Ähnlich
PROMAT
4000834205
ab € 17,66*
Ähnlich
PROMAT
4000834206
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.