Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Form 1 Bohrungs-D.6mm AD 32mm Einspann-L.56mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2335111046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000834211
EAN/GTIN:
     4015448757443
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse
gehärtet und geschliffen · für Bohrstangenhalter Form E 2Weitere technische Eigenschaften:· d: 32mm· L: 56mm· d1: 6mm
Weitere Informationen:
Form:
1
Einspannlänge:
56 mm
Marke:
PROMAT
Bohrungs-Ø:
6 mm
passend zu:
Bohrstangenhalter
Außen-Ø:
32 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reduzierbuchsen für VDI-Bohrstangenhalter, Werkzeugaufnahme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 25,66*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 18,99*
€ 25,78*
4 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 20,0805*
€ 26,8605*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,35*
€ 27,10*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 20,61*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834203
ab € 17,67*
Ähnlich
PROMAT
4000834213
ab € 18,23*
Ähnlich
PROMAT
4000834204
ab € 17,59*
Ähnlich
PROMAT
4000834214
ab € 18,29*
Ähnlich
PROMAT
4000834201
ab € 17,66*
Ähnlich
PROMAT
4000834202
ab € 17,70*
Ähnlich
PROMAT
4000834212
ab € 18,28*
Ähnlich
PROMAT
4000834205
ab € 17,61*
Ähnlich
PROMAT
4000834206
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.