| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000818882 Herst.-Nr.: 87529600060045 EAN/GTIN: 4015448867005 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 350x280x50 MM | Gewicht: | 900 G | Ursprungsland: | VN | Hauptmerkmal: | weiß 140 g/m² | Ausführung: | Länge 1,76 m Breite 3,41 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 3,94* | € 5,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,47* | € 6,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,67* | € 6,85* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,83* | € 7,29* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 5,24* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|