Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Bauzaunplane weiß 140 g/m² Länge 1,76 m Breite 3,41 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818882_01_nw_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000818882_01_nw_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1955B-39976332242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818882
EAN/GTIN:
     4015448867005
Suchbegriffe:
Schutzplane für Bauzaun
Sichtschutzplane Bauzaun
schutzplane für bauzaun
PE-Bauzaunplane weiß 140g/m² L.1,76m B.3,41m (ca. 140 g/m2) · weiß · auf beiden Seiten laminiert, mit PP-Seil verstärkter Saum · Aluminium-Ösen Ø 12 mm · UV-stabilisiert · Abmessung: 1,76 x 3,41 m VE= 25 Stück im Karton Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 140g/m² im Polybeutel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000818882
Werksnummer:
4000818882
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
PE-Bauzaunplane
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
94 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 6,80*
Lager 1955
94 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 6,82*
€ 7,95*
ab € 4,83*
€ 7,23*
9 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 5,12*
€ 7,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 5,26*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.