| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000818780 Herst.-Nr.: 47628000300080 EAN/GTIN: 4054979585835 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 75x60x60 MM | Gewicht: | 545 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | GH ERGO | Hauptmerkmal: | 2x abgeschrägt | Ausführung: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,87* | € 33,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 26,22* | € 34,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,38* | € 35,71* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,50* | € 37,95* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 32,27* | € 41,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|