Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierwalze Superfein B.100mm Kern-D.35mm Rundung aussen 10 St./Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000817587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47628100100070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörperfarbroller
Heizkörperroller
Lackierroller
Lackroller
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
200x150x75 MM
Gewicht:
0,14 kg
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
Superfein
Hauptmerkmal:
Breite 100 mm
Ausführung:
Kern-Ø 35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.