Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel L.800mm 47x27mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000815852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47629200025020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
800x45x35 MM
Gewicht:
0,72 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Länge 800 mm
Ausführung:
47 x 27 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.