Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel L.700mm 42x24mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000815851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47629200025025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
700x45x25 MM
Gewicht:
0,52 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Länge 700 mm
Ausführung:
42 x 24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.