Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel L.600mm 42x24mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000815850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47629200030004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
600x55x30 MM
Gewicht:
0,46 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Länge 600 mm
Ausführung:
42 x 24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.