Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkeil


Menge:  Beutel  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000811451
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     25 # 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil
Hammerkeil SFIX B.50mm Gr.6 15000g Btl.a 25 St.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
45x35x5 MM
Gewicht:
33 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
SFIX
Hauptmerkmal:
Breite 50 mm Größe 6
Ausführung:
15000 g
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,93*
€ 48,71
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 40,41*
€ 48,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 37,88*
€ 45,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 36,97*
€ 43,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 35,63*
€ 42,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 30,18*
€ 35,91
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.