Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.900mm Spann-W.125mm f.Rohre 5 Zoll Guss RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000810756
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     31035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
780x150x50 MM
Gewicht:
8385 G
Ursprungsland:
US
Hauptmerkmal:
Gesamtlänge 900 mm Spannweite 125 mm
Ausführung:
für Rohre 5 ?
Artikellangtext:
gerade · Guss · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 36 · Material: Guss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,94*
€ 310,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.