Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.600mm Spann-W.80mm f.Rohre 3 Zoll Alu.RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000810706
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     31105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
560x120x40 MM
Gewicht:
2660 G
Ursprungsland:
US
Hauptmerkmal:
Gesamtlänge 600 mm Spannweite 80 mm
Ausführung:
für Rohre 3 ?
Artikellangtext:
gerade · aus Aluminium · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen · 40% Gewichtsvorteil Weitere technische Eigenschaften: · Material: Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.