Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000370484
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     9570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe Airlite Pro 54-64cm neongelb Schirmlänge 2,5cm EN 812:2012 PROFIT
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
285x160x140 MM
Gewicht:
160 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
Airlite Pro
Hauptmerkmal:
54-64 cm neongelb
Ausführung:
Schirmlänge 2,5 cm
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.