Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband DIN EN 1492-1 L.2m grün Tragf.einf.2000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000365420
Herst.-Nr.:
     42619751
EAN/GTIN:
     4032378110056
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
400x60x80 MM
Gewicht:
850 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN EN 1492-1
Hauptmerkmal:
Länge 2 m grün
Ausführung:
Tragf. einf. 2000 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 9,79*
6 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 7,47*
€ 10,49*
6 Tage
47
1
€ 5,50*
ab € 8,13*
€ 11,75*
10 Tage
75
10
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 12,92*
Lager 8760
45
1
€ 7,99*
ab € 11,74*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365118
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.