Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dolezych DoColor Schlaufenband, 2-lagig, TK 2.000 kg, Länge 443150-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443150-YY
Herst.-Nr.:
     31-05619752-002000-001
EAN/GTIN:
     4032378110056
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Dolezych DoColor Schlaufenband, 2-lagig, TK 2.000 kg, Länge 2 m Mit verstärkter Schlaufe Bandbreite: 60 mm, Bandfarbe: grün, Tragfähigkeit: 2.000 kg, Länge: 2 m 2-lagig vernähtes Schlaufenband ist PU-imprägniert und formstabilisiert Gefertigt gemäß den Vorgaben der EN 1492-1 Leichter Ersatz für Stahlhebeprodukte Geprüfte Sicherheit (GS Zeichen und regelmäßige interne Prüfungen am Produktionsstandort Dortmund) Bandlänge = 2000 mm Tragkraft einfach direkt = 2000 kg Material = Polyester
Weitere Informationen:
Bandlänge:
2000 mm
Material:
Polyester
Tragkraft einfach direkt:
2000 kg
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband grün 2m, hebeband, hebeband 2m, Rundschlingen und Hebebänder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 9,80*
6 Tage
49
1
€ 5,99*
ab € 7,50*
€ 10,52*
5 Tage
49
1
€ 4,90*
ab € 8,15*
€ 11,81*
Lager 4445
75
10
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,99*
4 Tage
49
1
€ 7,99*
ab € 11,72*
€ 16,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365118
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.