Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 42619751 Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 2 m grün Tragf. einf. 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 42619751 Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 2 m grün Tragf. einf. 2000 kg
DOLEZYCH 42619751 Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 2 m grün Tragf. einf. 2000 kg
DOLEZYCH 42619751 Hebeband DIN EN 1492-1 Länge 2 m grün Tragf. einf. 2000 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250661
Herst.-Nr.:
     42619751
EAN/GTIN:
     4032378110056
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Hebeband DIN EN 1492-1 L.2m grün Tragf.einf.2000kg DOLEZYCH zweilagig vernähtes Polyesterband · formstabilisiert und imprägniert · Sicherheitsfaktor 7:1 · Farbcodierung der Tragfähigkeit · mit 2 verstärkten Schlaufen · bessere Handhabung durch längere und verjüngte Schlaufen · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum Weitere technische Eigenschaften: · Schlaufenlänge: 300mm · Ausführung: zweilagig · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21079104
HerstellerNr:
42619751
Werksnummer:
4000365420
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,850000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
Länge 2 m grün
Norm:
DIN EN 1492-1
Produktart:
Hebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 9,80*
Lager 1955
49
1
€ 5,99*
ab € 7,50*
€ 10,52*
5 Tage
49
1
€ 4,90*
ab € 8,15*
€ 11,81*
11 Tage
75
10
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 12,99*
4 Tage
49
1
€ 7,99*
ab € 11,72*
€ 16,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365118
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.