Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialschneidöl Minimal 1000 5l Kanister OPTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000355512
Hersteller:
     Zeller + Gmelin
Herst.-Nr.:
     600850647
EAN/GTIN:
     4030968006048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsschmierstoff
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
190x160x230 MM
Gewicht:
4,82 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Minimal 1000
Hauptmerkmal:
5 l
Artikellangtext:
(vorm. opta WI 3050) · chlorfrei – nitritfrei – silikonfrei · ein Minimalmengen-Schmiermittel zur Anwendung auf Hochdrucksprühanlagen bei der spanenden Bearbeitung von Alu- und Stahlwerkstoffen · bewährt bei Werkzeugen mit innerer Kühlmittelzufuhr · geeignet für z. B. Sägen, Fräsen, Bohren, Schneiden und Formen von Gewinden, Stanzen, Scheren und Nibbeln · Keine Auflagen vom Wasserschutzamt oder der Berufsgenossenschaft. Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Mineralöl · Materialeignung: Stahl hochlegiert, Edelstahl, Stahl, Guss, Buntmetalle

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 73,09*
€ 88,04*
1 Tag
24
€ 5,59*
ab € 73,14*
€ 88,11*
1 Tag
33
€ 5,50*
ab € 73,72*
€ 88,26*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 73,76*
€ 88,59*
Lager 8760
33
€ 7,99*
ab € 76,26*
€ 90,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 15,252* pro Liter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.