Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialschneidöl Minimal 1000 5l Kanister OPTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000355512
Hersteller:
     Opta
Herst.-Nr.:
     600850647
EAN/GTIN:
     4030968006048
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsschmierstoff
Minimalmengen-Schmiermittel zur Anwendung auf Hochdrucksprühanlagen bei der spanenden Bearbeitung von Alu- und Stahlwerkstoffen · bewährt bei Werkzeugen mit innerer Kühlmittelzufuhr · geeignet für z. B. Sägen, Fräsen, Bohren, Schneiden und Formen von Gewinden, Stanzen, Scheren und Nibbeln · chlor-, nitrit- und silikonfrei · Keine Auflagen vom Wasserschutzamt oder der Berufsgenossenschaft Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Mineralöl · Materialeignung: Stahl hochlegiert, Edelstahl, Stahl, Guss, Buntmetalle
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Marke:
OPTA
VERORDNUNGWERT:
10
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
REACH - Flammpunkt °C:
180
REACH - H-Sätze:
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsschneidöle, Opta, Schneidmittel, Schneidöl, Schneidöle, Spray, Trennmittel, Trennspray
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 73,22*
€ 88,40*
2 Tage
25
€ 5,45*
ab € 73,32*
€ 88,47*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 88,80*
5 Tage
25
€ 7,99*
ab € 76,14*
€ 91,11*
Lager 4BULW
18
€ 5,59*
ab € 95,32*
€ 112,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 19,064* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.