Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000355320 Herst.-Nr.: 4000355320 EAN/GTIN: 4015448552246 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 235x85x70 MM | Gewicht: | 0,94 kg | Ursprungsland: | CE | Hauptmerkmal: | 100-120 mm²/s (bei 40°C) | Ausführung: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 24 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,71* | € 3,48* | | | | Lager 8760 | | | | 24 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,86125* | € 3,66125* | | | | | | 5 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,58* | € 3,77* | | | | | 6 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,09* | € 3,94* | | | | | 5 Tage | | | 24 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 3,163* | € 4,033* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 87,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|