Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiv-Lecksuchspray farblos DVGW 400 ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000354044
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     69128100160040
EAN/GTIN:
     4009076032058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
65x65x235 MM
Gewicht:
530 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
farblos
Ausführung:
DVGW
Artikellangtext:
Auffinden von Undichtigkeiten in Gas- und Luftdrucksystemen · Anwendung in allen Gasinstallationsbetrieben und Prüfeinrichtungen · Aufspüren feinster Haarrisse in Kunststoff- und Metallleitungen · temperaturbeständig -15 bis +50 °C · ph-neutral und verträglich mit allen im Installationsbereich verwendeten Dichtungen und Materialien · nicht brennbar · reagiert nicht mit Gasen oder Kältemitteln · DVGW-Zulassung nach DIN EN 14291 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Gebinde: Spraydose · Zulassung: DVGW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Stück (ab € 5,47834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 45,38*
€ 54,00
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 43,72*
€ 52,03
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 41,16*
€ 48,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 40,05*
€ 47,66
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 37,86*
€ 45,05
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 32,87*
€ 39,12
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.